AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD12135082 AM 1125 AMPLIFICATORE MIXER 120 W - 12135082

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD12135082 AM 1125 AMPLIFICATORE MIXER 120 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 4

  • Larghezza - 461 mm

  • Altezza - 88 mm

  • Profondità - 385 mm

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530007638

Codice prodotto

MAD12135082

Cod. produttore

12135082

Produttore

MAD

Numero di ingressi:

4

Larghezza:

461 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

385 mm

Tensione nominale:

230 V

AM 1125 è un amplificatore-mixer con potenza 120 W avente 4 ingressi audio. L'ingresso 1 dispone di alimentazione Phantom e può avere priorità sugli altri ingressi tramite un comando esterno oppure automaticamente grazie al circuito di rilevazione del segnale “VOX”. I doppi connettori RCA possono essere usati per il collegamento di sorgenti musicali stereo sbilanciate (es. lettore CD – MP3, sintonizzatore radio, ecc.). L'uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). Può essere alimentato in corrente continua tramite batterie (tensione: 24 V), per assicurarne il funzionamento anche quando l’alimentazione da rete non è disponibile.