RCF SPA - MAD12100069 MXR 4500-6 AMPLIFICATORE 6CH 500 W EN54- - 12100069

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tensione di esercizio - 220 V
Stand-alone / Indipendente - sì
Collegabile in rete - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024530021788
Codice prodotto
MAD12100069
Cod. produttore
12100069
Produttore
MAD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tensione di esercizio:
220 V
Stand-alone / Indipendente:
sì
Collegabile in rete:
no
Custodia di colore di base:
Bianco
Con alimentatore:
sì
Tensione di alimentazione:
220 V
Tensione di uscita:
100 V
Numero di ingressi di controllo:
3
Numero di uscite di controllo:
6
Larghezza:
482 mm
Altezza:
177 mm
Profondità:
426 mm
Materiale (del corpo):
Acciaio


