AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD12100067 MXR 4500-2 AMPLIFICATORE 2CH 500 W EN54- - 12100067

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD12100067 MXR 4500-2 AMPLIFICATORE 2CH 500 W EN54-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tensione di esercizio - 220 V

  • Stand-alone / Indipendente -

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530021764

Codice prodotto

MAD12100067

Cod. produttore

12100067

Produttore

MAD

Con custodia:

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tensione di esercizio:

220 V

Stand-alone / Indipendente:

Collegabile in rete:

no

Custodia di colore di base:

Bianco

Con alimentatore:

Tensione di alimentazione:

220 V

Tensione di uscita:

100 V

Numero di ingressi di controllo:

3

Numero di uscite di controllo:

2

Larghezza:

482 mm

Altezza:

177 mm

Profondità:

426 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio

MXR 4500 e l'unita master del sistema di allarme vocale DXT 4000, dedicato alle applicazioni con installazione a rack di piccole e medie dimensioni nelle quali e richiesta la certificazione secondo la normativa EN 54-16. E dotata di amplificatori di potenza in classe D potenti ed eccezionalmente affidabili, in grado di fornire fino a 500 W di potenza totale. A seconda del modello, e in grado di servire fino a 6 zone indipendenti. Inoltre, e disponibile anche la funzione di amplificatore di riserva. L'alimentatore interno e certificato EN 54-4. La piattaforma DSP integrata consente di ottimizzare l'equalizzazione di ambiente, massimizzando l'intelligibilita della voce e la gradevolezza della musica di sottofondo. Fino ad 8 unita possono essere collegate in configurazione MASTER-SLAVE grazie alla scheda IE 3008, nativamente inclusa nell?unita. Il sistema puo essere completato con le console microfoniche di emergenza BM 3804, BM 3804FM ed ME 3801 e con le estensioni BE 3806, che consentono di aggiungere la funzionalita di annunci live.