AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTWPCT17X100-RL WPC65M17 PROTEZIONE CORROSIONE PALI - WPCT17X100-RL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTWPCT17X100-RL WPC65M17 PROTEZIONE CORROSIONE PALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Altezza - 450 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 450 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

2000002659402

Codice prodotto

RYTWPCT17X100-RL

Cod. produttore

WPCT17X100-RL

Produttore

RYT

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Altezza:

450 mm

Adatto per tubi di diametro:

450 mm

Accessorio:

no

Larghezza:

30000 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

1.95 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Fascia termorestringente per la protezione di pali gia installati. Altezza 450 mm. Rotolo da 30 m. Colore nero