RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-4X24 WPCP-IV-4X24 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI - WPCPIV-4X24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Altezza - 600 mm
Adatto per tubi di diametro - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077223821
Codice prodotto
RYTWPCPIV-4X24
Cod. produttore
WPCPIV-4X24
Produttore
RYT
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Altezza:
600 mm
Adatto per tubi di diametro:
450 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
100 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
1.95 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1


