AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPL6 WONDER JOINT SP L6

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPL6 WONDER JOINT SP L6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658024

Codice prodotto

RYTWONDERJSPL6

Cod. produttore

WONDERJSPL6

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

1.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo monocomponente iniettabile senza scadenza (Wonder Gel), completo di morsettiera pentapolare, per connessioni diritte di cavi 0,6/1kv. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso e ZERO tempo d'attesa. Installabile a tutte le temperature. Dimensione (mm): 180x50. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6