AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTTHVO30/240-3-ARM THVO 30/240-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTTHVO30/240-3-ARM THVO 30/240-3-ARM TERMIN TERMO TRIP. EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 3...3

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - 18/30 kV

  • Sezione nominale - 240...240 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001128770

Codice prodotto

RYTTHVO30/240-3-ARM

Cod. produttore

THVO30/240-3-ARM

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

3...3

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Sezione nominale:

240...240 mm²

Terminale termorestringente tripolare per esterno per cavi armati Umax 36 kV conduttore 240 mm2