AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTT2000 T2000 TERMOSTATO DIGITALE E SONDA NTC10K - T2000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTT2000 T2000 TERMOSTATO DIGITALE E SONDA NTC10K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862740

Codice prodotto

RYTT2000

Cod. produttore

T2000

Produttore

RYT

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

230 V

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

Colore:

Nero

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

Tipo di orologio:

Altri

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

-40...105 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Numero di uscite riscaldamento:

2

Tensione massima contatti:

240 V

Numero di uscite raffreddamento:

2

Con display:

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

PID

Valore differenziale:

0...19.9 K

Differenza regolabile:

Carico massimo del contatto:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

71 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Pulsante

Numero di programmi di commutazione:

2

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Altezza:

98 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

61 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

3 W

I termostati digitali T2000, completi di sonda T2000-S inclusa nel kit, sono adatti al controllo sia in riscaldamento, che in mantenimento, che in refrigerazione. Adatti per installazione retroquadro, su guida DIN, sono compatti ed hanno comandi e display disposti frontalmente.