RAYTECH SRL - RYTSUPERCLIK0 SUPER CLIK 0-GIUNTO GEL 3X6 CON MORSETTI - SUPERCLIK0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 3
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8050040860210
Codice prodotto
RYTSUPERCLIK0
Cod. produttore
SUPERCLIK0
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
3
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri