AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSPEEDYNYLON4/25F SPEEDY NYLON 4/25 SONDA D 4 M 25 T. FISS - SPEEDYNYLON4/25F

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSPEEDYNYLON4/25F SPEEDY NYLON 4/25 SONDA D 4 M 25 T. FISS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 25 m

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8032853653265

Codice prodotto

RYTSPEEDYNYLON4/25F

Cod. produttore

SPEEDYNYLON4/25F

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

25 m

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Diametro tamburo/anello:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon trasparente a testa fissa. Ø 4 mm Lunghezza: 25 m