RAYTECH SRL - RYTSOLARCOVER-6 SOLARCOVER-6 PER FOTOVOLTAICO (CF 2 PZ) - SOLARCOVER-6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Quadri
Adatto per - Fotovoltaico
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050040863068
Codice prodotto
RYTSOLARCOVER-6
Cod. produttore
SOLARCOVER-6
Produttore
RYT
Tipo di accessorio / ricambio:
Quadri
Adatto per:
Fotovoltaico
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
L’accessorio, realizzato in Polipropilene UL 94-V2 e preriempito con un gel siliconico libero da alogeni, atossico e sicuro, previene il deterioramento dei connettori, preservandone le performance nel tempo, evitando così disservizi e interventi di manutenzione scomodi e costosi. Pronto, veloce e sempre ispezionabile. Temperatura di posa: -40 / +50 °C. Temperatura d’esercizio: +125 °C. In doppio isolamento. Non propagante la fiamma. Tensione di esrcizio 1500 V DC


