AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR SHINY SOLAR SOLUZIONE PER PANNELLI SOLAR - SHINYSOLAR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR SHINY SOLAR SOLUZIONE PER PANNELLI SOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Confezione - Flacone

  • Biodegradabile -

  • Adatto per sgrassare -

  • Adatto come detersivo -

  • Adatto per pulire -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853654521

Codice prodotto

RYTSHINYSOLAR

Cod. produttore

SHINYSOLAR

Produttore

RYT

Confezione:

Flacone

Biodegradabile:

Adatto per sgrassare:

Adatto come detersivo:

Adatto per pulire:

Adatto per decalcificare:

Contenuto:

750 ml

Risciacquare assolutamente con acqua:

Diluire assolutamente con acqua:

no

Lavorazione ad alta pressione:

no

Solubile in acqua:

Cleaner per la detersione e manutenzione di pannelli solari, con protettivo antistatico. Flacone da 750 ml con spruzzino con getto fino a 3 m. 10-15 kV / 80-120 m2