AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY25 RUBBER JOINT Y25 KIT GIUNTO DERIV CON GO - RUBBERJOINTY25

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY25 RUBBER JOINT Y25 KIT GIUNTO DERIV CON GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 6...10 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del cavo principale - 15...27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860951

Codice prodotto

RYTRUBBERJOINTY25

Cod. produttore

RUBBERJOINTY25

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

6...25 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

6...10 mm²

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

15...27 mm

Diametro del cavo di derivazione:

15...20 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10