AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTREADYBOX90 READY BOX 90 IP68 CASSETTA IP68 GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTREADYBOX90 READY BOX 90 IP68 CASSETTA IP68 GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861460

Codice prodotto

RYTREADYBOX90

Cod. produttore

READYBOX90

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

1.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Cassetta di giunzione preriempita con gel per connessioni a T, completa di morsettiera e dadi di serraggio. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete. Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 90x90x45. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x6 Diametro min.-max.cavi (mm): 6-18