RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-4.8 RAY ROLL 4.8 GUAINA TERM NERA 10 MT - RAYROLL-4.8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654583
Codice prodotto
RYTRAYROLL-4.8
Cod. produttore
RAYROLL-4.8
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
10 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.55 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
120...120 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


