RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-1.6 RAY ROLL 1.6 GUAINA TERM NERA 20 MT - RAYROLL-1.6
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.8 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8032853654620
Codice prodotto
RYTRAYROLL-1.6
Cod. produttore
RAYROLL-1.6
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
1.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.8 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
20 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
120...120 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


