AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINT0 KING JOINT 0 BLIST GIUNZIONE RAPIDA IN G

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINT0 KING JOINT 0 BLIST GIUNZIONE RAPIDA IN G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654231

Codice prodotto

RYTRAYKJOINT0

Cod. produttore

RAYKJOINT0

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

1.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x55. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5