AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYGEL300-T RAY GEL 300-T BLIST ISOLANTE ROSSO 300

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYGEL300-T RAY GEL 300-T BLIST ISOLANTE ROSSO 300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 300 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654217

Codice prodotto

RYTRAYGEL300-T

Cod. produttore

RAYGEL300-T

Produttore

RYT

Contenuto:

300 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente incolore, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 300 gr (2 bottiglie da 150 gr). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .