AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL25 RAYCAST SP L25 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLA - RAYCASTSPL25

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL25 RAYCAST SP L25 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Sezione nominale conduttore - 4...25 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658208

Codice prodotto

RYTRAYCASTSPL25

Cod. produttore

RAYCASTSPL25

Produttore

RYT

Modello:

Resina colata

Sezione nominale conduttore:

4...25 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto in linea, completo di morsettiera pentapolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 215x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x4-25