RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCK RAYBLOCK CONNETTORI LEVA IN/OUT (CF 50 P - RAYBLOCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040862658
Codice prodotto
RYTRAYBLOCK
Cod. produttore
RAYBLOCK
Produttore
RYT
Morsetti/Connettori a leva in-out, modulari, componibili, ultrarapidi e autoestinguenti. Per sezioni da 0.5 a 4 mm2. Tensione: 600 V. Portata: 32 A. Temperatura di funzionamento del materiale isolante: fino a 105? C. Dimensione: 39 x 8 x 15 mm (LxPxH). Forniti in confezioni da 50 pezzi.




