AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL95RP RAPID JOINT L95 RP GIUNTO IN GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL95RP RAPID JOINT L95 RP GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 35...95 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658260

Codice prodotto

RYTRAPIDJL95RP

Cod. produttore

RAPIDJL95RP

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

35...95 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV Completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Grado di protezione IPX8. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. . Dimensione (mm): 320x100. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x35-95 / 4x35-95