AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL6-IP68 RAPID JOINT L6-IP68 GIUNTO IN GEL

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL6-IP68 RAPID JOINT L6-IP68 GIUNTO IN GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853657966

Codice prodotto

RYTRAPIDJL6-IP68

Cod. produttore

RAPIDJL6-IP68

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Sezione nominale conduttore:

1.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera e pressacavi, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 245x60. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x6 Diametro min.-max. cavi (mm): 12-18