AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y25 MAGIC POWER JOINT Y25 KIT GIUNTO + POWER

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMPOWERJOINT-Y25 MAGIC POWER JOINT Y25 KIT GIUNTO + POWER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 6...25 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 6...10 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655603

Codice prodotto

RYTMPOWERJOINT-Y25

Cod. produttore

MPOWERJOINT-Y25

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

6...25 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

6...10 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

15...27 mm

Diametro del cavo di derivazione:

15...20 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Power Gel), per connessioni di derivazione di cavi multipolari 0.6/1kV. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Per connessioni facilmente riaccessibili e ispezionabili. Gel estremamente sigillante, atossico e non classificato come pericoloso, privo di scadenza e facilmente rimovibile. Dimensione (mm): 220x105. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x6-25 D:4x6-10