RAYTECH SRL - RYTMAGICPOWER-500 MAGIC POWER GEL 500-MONOBOTTIGLIA DA 500 - MAGICPOWER-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 500 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853655559
Codice prodotto
RYTMAGICPOWER-500
Cod. produttore
MAGICPOWER-500
Produttore
RYT
Contenuto:
500 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Gel bicomponente, isolante e sigillante, riaccessibile e riutilizzabile, atossico e senza scadenza. Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C Per alte profondità. IP68 in appositi involucri. Quantità: 500 ml .