AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX120 MAGIC BOX 120 CASSETTA IP68 GEL - MAGICBOX120

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGICBOX120 MAGIC BOX 120 CASSETTA IP68 GEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Altri

  • Modello - Gel

  • Diametro del cavo principale - 20...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853652671

Codice prodotto

RYTMAGICBOX120

Cod. produttore

MAGICBOX120

Produttore

RYT

Tipo:

Altri

Modello:

Gel

Diametro del cavo principale:

20...20 mm

KIT di connessione IP68: 1 cassetta 120x80x50 mm + 3 pressacavi M25x1,5 + tappi + Magic Fluid / Magic Gel in appropriata quantità Kit completo per giunzioni IP68 in cassetta .