AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTMAGIC-RUBBER MAGIC RUBBER GOMMA BICOMP 500 GR

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTMAGIC-RUBBER MAGIC RUBBER GOMMA BICOMP 500 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 500 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8032853652633

Codice prodotto

RYTMAGIC-RUBBER

Cod. produttore

MAGIC-RUBBER

Produttore

RYT

Contenuto:

500 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gomma bicomponente nera, isolante e sigillante, riaccessibile e senza scadenza. Quantità 500 gr (2 bottiglie da 250 gr). Pronta in ca. 15 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri