RAYTECH SRL - RYTKIT4YOU KIT4YOU - KIT IGIENIZZANTI - KIT4YOU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Esterno
Adatto all'eliminazione di alghe - no
Adatto all'eliminazione di muffe - no
Confezione - Altri
Contenuto - 205 ml
Confezione
10 PZ
EAN
8050040862160
Codice prodotto
RYTKIT4YOU
Cod. produttore
KIT4YOU
Produttore
RYT
Applicazione:
Esterno
Adatto all'eliminazione di alghe:
no
Adatto all'eliminazione di muffe:
no
Confezione:
Altri
Contenuto:
205 ml
Diluire assolutamente con acqua:
no
Pochette con prodotti iginizzanti a base alcolica- Gel mani 80 ml e Spray multiuso 125 ml


