AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGLV0470RP50 GLV 0470-RP/50 GIUNTO TERMO + CONNETTORE

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGLV0470RP50 GLV 0470-RP/50 GIUNTO TERMO + CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Sezione nominale conduttore - 25...50 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658444

Codice prodotto

RYTGLV0470RP50

Cod. produttore

GLV0470RP50

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Sezione nominale conduttore:

25...50 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto in linea termorestringente per cavi 0,6-1kV, completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 650x75. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 4x25-50