AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-ARM GHVE 30/240-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGHVE30/240-ARM GHVE 30/240-ARM GIUNZ TRIP TERM ISOL. ES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 50...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002872368

Codice prodotto

RYTGHVE30/240-ARM

Cod. produttore

GHVE30/240-ARM

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

50...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto termorestringente tripolare per cavi armati, Umax 36 kV. Conduttore 50-240 mm2. L max.: 1800 mm - ? max.: 120 mm