AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-1-H5 GHVE 20/630-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E - GHVE20/630-1-H5

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGHVE20/630-1-H5 GHVE 20/630-1-H5 GIUNZ UNIP TERM ISOL. E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078002395

Codice prodotto

RYTGHVE20/630-1-H5

Cod. produttore

GHVE20/630-1-H5

Produttore

RYT

Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H5R(X), (A)RE4H5E(X), (A)RG7H5M1(X). Umax 24 kV Conduttori da 240 a 630 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm