AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTGHVE20/240-1-TE GHVE 20/240-1-TE GIUNZIONE - GHVE20/240-1-TE

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTGHVE20/240-1-TE GHVE 20/240-1-TE GIUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 35...150 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001427033

Codice prodotto

RYTGHVE20/240-1-TE

Cod. produttore

GHVE20/240-1-TE

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

35...150 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Numero di conduttori:

1

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Nessuno

Giunto termorestringente di transizione 24 kV POSA AEREA tra cavo unipolare (A)RC1HLRX e cavo carta (A)RG7H5EXY Conduttore cavo estruso 50-240 mm2 Conduttore cavo carta 35-150. Matricola ENEL 270118