AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFSC-TPC-050 FSC-TPC-050 COLLARE INTUMESCENTE DIAM 50

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFSC-TPC-050 FSC-TPC-050 COLLARE INTUMESCENTE DIAM 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 0.155 m

  • Tipo di consegna - Altri

  • Larghezza - 0.07 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071559834

Codice prodotto

RYTFSC-TPC-050

Cod. produttore

FSC-TPC-050

Produttore

RYT

Modello:

Altri

Lunghezza:

0.155 m

Tipo di consegna:

Altri

Larghezza:

0.07 m

Manicotto antifiamma per tubi plastici e/o corrugati con Ø fino a 50 mm