RAYTECH SRL - RYTFRED-Y/N FRED Y-NERO GIUNTO GEL DER + MORS (CF 1 - FRED-Y/N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
18 PZ
EAN
8050040861620
Codice prodotto
RYTFRED-Y/N
Cod. produttore
FRED-Y/N
Produttore
RYT
Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 110x72x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13


