AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFRED-Y FRED Y GIUNTO IN GEL DERIV + MORS (CF 1 - FRED-Y

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFRED-Y FRED Y GIUNTO IN GEL DERIV + MORS (CF 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 3...4 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861613

Codice prodotto

RYTFRED-Y

Cod. produttore

FRED-Y

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

3...4 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

8...13 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...13 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 110x72x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13