AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTFRED/4 FRED 4 GIUNTO IN GEL + MORSET(CF 1 PZ) - FRED/4

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTFRED/4 FRED 4 GIUNTO IN GEL + MORSET(CF 1 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050040861538

Codice prodotto

RYTFRED/4

Cod. produttore

FRED/4

Produttore

RYT

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 80x36x23. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13