AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTDINO-EASY DINO EASY GIUNTO GEL+ MORS IN/OUT (CF 1 - DINO-EASY

RAYTECH SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862542

Codice prodotto

RYTDINO-EASY

Cod. produttore

DINO-EASY

Produttore

RYT

Giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 125x43x35. Connettori a leva inclusi. Sezione (mm2): 3x4. Diametro min.-max. cavi (mm): 10-16