AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTBARNEY-NMP BARNEY MP GIUNT NERO GEL + MORS (CF 10 P - BARNEY-NMP

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTBARNEY-NMP BARNEY MP GIUNT NERO GEL + MORS (CF 10 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 6...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862474

Codice prodotto

RYTBARNEY-NMP

Cod. produttore

BARNEY-NMP

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

6...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

2

Con conduttore di terra:

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

Mini giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidita o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, e privo di scadenza e non perde la sua elasticita nel tempo. Dimensione (mm): 75x28x19. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-10. Colore nero