AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT786220-000 TLV 3150 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI - 786220-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT786220-000 TLV 3150 TERM.CAVI ESTRUSI NON ARMATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Sezione nominale conduttore - 70...150 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040861422

Codice prodotto

RYT786220-000

Cod. produttore

786220-000

Produttore

RYT

Modello:

Restringimento a caldo

Sezione nominale conduttore:

70...150 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Terminale termorestringente per cavi estrusi Sezione (mm2): da 70 a 150 Diametro min.-max. cavi (mm): 3