RAYTECH SRL - RYT7139-0041 SPEEDY STEEL 6/40 SOND NYLON ACCIAIO D6 - 7139-0041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 40 m
Qualità del materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652206
Codice prodotto
RYT7139-0041
Cod. produttore
7139-0041
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
40 m
Qualità del materiale:
Acciaio
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
6 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
6 mm
Diametro tamburo/anello:
450 mm


