AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0040 SPEEDY STEEL 6/30 SOND NYLON ACCIAIO D6

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0040 SPEEDY STEEL 6/30 SOND NYLON ACCIAIO D6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Canale sottopavimento

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 30 m

  • Qualità del materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853652190

Codice prodotto

RYT7139-0040

Cod. produttore

7139-0040

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Canale sottopavimento

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

30 m

Qualità del materiale:

Acciaio

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

6 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

6 mm

Colore:

Verde

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

450 mm

Sonda tiracavo in Nylon-Acciaio completa di moschettone, testa flessibile guidacurve, oliva di aggancio e ruota di scorrimento oliva. Ø 6 mm Lunghezza: 30 m. Colore verde