RAYTECH SRL - RYT7139-0036 SPEEDY GLASS 3/15 SONDA FIBR VETRO D 3 M - 7139-0036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Canale sottopavimento
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 15 m
Forma - Tondo
Confezione
10 PZ
EAN
8032853652152
Codice prodotto
RYT7139-0036
Cod. produttore
7139-0036
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Canale sottopavimento
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
15 m
Forma:
Tondo
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm
Colore:
Giallo
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no
Diametro tamburo/anello:
270 mm


