RAYTECH SRL - RYT7139-0030 SPEEDY HELIX 5/60 SONDA POLIESTERE D 5 M - 7139-0030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 60 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
1 PZ
EAN
8032853652091
Codice prodotto
RYT7139-0030
Cod. produttore
7139-0030
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
60 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
5 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
5 mm
Diametro tamburo/anello:
310 mm


