RAYTECH SRL - RYT7139-0021 SPEEDY SONDA 4/5-I-N PERLON T.INT. D 4M - 7139-0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 5 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
35 PZ
EAN
8032853652008
Codice prodotto
RYT7139-0021
Cod. produttore
7139-0021
Produttore
RYT
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
5 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
4 mm
Diametro tamburo/anello:
250 mm


