AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT7139-0018 SPEEDY SONDA 4/10-I PERLON T.INT. D 4M1 - 7139-0018

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT7139-0018 SPEEDY SONDA 4/10-I PERLON T.INT. D 4M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8032853651971

Codice prodotto

RYT7139-0018

Cod. produttore

7139-0018

Produttore

RYT

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

10 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Attacco filettato:

Ritorto:

no

Diametro tamburo/anello:

250 mm

Sonda tiracavo in Nylon Perlon trasparente a testa intercambiabile. Ø 4 mm Lunghezza: 10 m.