AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT618430-000 THVE 20/185-I/U TERMIN.CAVO ESTRUSO ELIC

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT618430-000 THVE 20/185-I/U TERMIN.CAVO ESTRUSO ELIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni -

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo

  • Numero di conduttori - 1

  • Tipo di materiale isolante - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072213230

Codice prodotto

RYT618430-000

Cod. produttore

618430-000

Produttore

RYT

Adatto per interni:

Adatto per uso all'esterno:

no

Tipo di chiusura terminale:

Restringimento a caldo

Numero di conduttori:

1

Tipo di materiale isolante:

Altri

Capocorda in dotazione:

no

Forma del capocorda:

Nessuno

Sezione nominale:

50...185 mm²

Nominale tensione um:

24 kV

Tensione nominale U:

24 kV

Tensione nominale U0:

24 kV

Modello:

Per conduttori separati

Qualità del materiale isolante:

Altri

Terminale termorestringente per posa interrata, per cavo unipolare tipo (A)RG7H1R 12/20 kV a 2 guaine per INTERNO matricola ENEL 273046 Sezione conduttore: 50-185 mm2 - L: 360 mm