RAYTECH SRL - RYT5038812764 LST-TEC-GV-12/6 (MT 7 PER CONF.) - 5038812764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8050040860821
Codice prodotto
RYT5038812764
Cod. produttore
5038812764
Produttore
RYT
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7 m
Privo di alogeni:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...120 °C
Sezione nominale:
13.3...13.84 mm²
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


