AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT5038184001 DCP-TEC-26/13-45 GUAINA CAVI MESSA A TE - 5038184001

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT5038184001 DCP-TEC-26/13-45 GUAINA CAVI MESSA A TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 26 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Giallo-Verde

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 30 M

EAN

8032853657621

Codice prodotto

RYT5038184001

Cod. produttore

5038184001

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

26 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Giallo-Verde

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

30 m

Privo di alogeni:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.89 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Sezione nominale:

38.06...39.6 mm²

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile in bobina. Per cavi di messa a terra Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 13,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 15 m. Colore gialloverde.