AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA - 430277-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT430277-000 RAY-CSM-160/50-1000/172 GUAINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 160 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 50 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001579718

Codice prodotto

RYT430277-000

Cod. produttore

430277-000

Produttore

RYT

Diametro interno prima del restringimento:

160 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

50 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

Altri

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...120 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .