RAYTECH SRL - RYT357174-000 GHVE 15/630-1 GIUNZ UNIP TERM ISOL.ESTRU - 357174-000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079912518
Codice prodotto
RYT357174-000
Cod. produttore
357174-000
Produttore
RYT
Giunto termorestringente unipolare per cavi tipo (A)RG7H1R(X), (A)RE4H1E(X), (A)RG7H1M1(X). Umax 7,2-17,5 kV Conduttori da 400 a 630 mm2- L max.: 1000 mm - Ø max.: 100 mm