AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYT301008-000 CLIK 2-FIRE PREC/DAP GIUNZIONE RAPIDA GE - 301008-000

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYT301008-000 CLIK 2-FIRE PREC/DAP GIUNZIONE RAPIDA GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 10...10 mm²

  • Tipo - Derivazione in parallelo

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...2.5 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078826878

Codice prodotto

RYT301008-000

Cod. produttore

301008-000

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

10...10 mm²

Tipo:

Derivazione in parallelo

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...2.5 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

2

Diametro del cavo principale:

15.4...30 mm

Diametro del cavo di derivazione:

10.4...29 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto piatto preriempito con gel per connessioni Precordato/Apparecchio. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza enon perde la sua elasticità nel tempo.